TSUBAKI
TSUBAKI
RF450F6T-BWN-S1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF450F6T-BWN-S1
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
制造商部件号
RF450F6T-BWN-S1
BDI部件号
23940406
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RF450F6T-BWN-S1/p/23940406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
RF450
齿数
6
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
75MM
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
S1 Tooth Shape
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.543 英寸 | 217 毫米
节距
4 英寸 | 101.6 毫米