18141399
输送机托辊总成
REXNORD
REXNORD
60-FE7022-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60-FE7022-01
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
60-FE7022-01
BDI部件号
18141399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/60-FE7022-01/p/18141399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210727765
重量 / Kilogram
104.42
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Live Shaft Flat Impact
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA E
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
60-FE7022-01
制造商内部编号
6472776
重量/磅
230
详细描述
60" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
总宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1,752.6毫米
中心
2.75英寸 | 69.85毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
带宽
60 英寸 | 1,524 毫米
全长
73.75 英寸 | 1,873.25 毫米
滚轮宽
64英寸 | 1,625.6毫米
中心
6.25英寸 | 158.75毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
滚筒轴向安装间
7.125英寸 | 180.975毫米