https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139109-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnek1pOHhNRE0zTmpRek1EVXhPRE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE1EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWQwNjAzNjJkNTM5ZjU3NTg1OTI0M2ZkODIzOGU3Y2FmMWIwY2E1MDI4OGZmYzFhNmI3YjcyYzAzYWQ1ZTEwNw
27288203
顶板链
REXNORD
REXNORD
LF820-3.3IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF820-3.3IN
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
制造商部件号
LF820-3.3IN
BDI部件号
27288203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF820-3-3IN/p/27288203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210211134
重量 / Kilogram
0.256
Product Group - BDI
M00330
链规格
820
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.07
详细描述
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.64 英寸 | 41.656 毫米
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米