238/1060YMDW33W37
Leírás
TIMKEN 238/1060YMDW33W37
Anyagszám 238/1060YMDW33W37
BDI anyagszám 22833615
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
50,394
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,118
Külső átmérő - milliméter:
1400
Furat - milliméter:
1070
Egyéb jellemzők:
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
Globális cikkszám GPN:
660562
Összeszerelendő alkotórészek:
JLM288449DW (2) | JLM288410 (4) | JYH140030P (1) | JX107030CH (1) | JY140050-Q (2)
Alapszám:
JLM288449
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50
Külső átmérő - milliméter:
1270
Furat - milliméter:
1016
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
655342
Összeszerelendő alkotórészek:
EE168400 (1) | 168500 (1)
Alapszám:
EE168400
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
106
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,906
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
238/1180YMBW20W45A
Leírás
TIMKEN 238/1180YMBW20W45A
Anyagszám 238/1180YMBW20W45A
BDI anyagszám 21967240
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
55,906
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing