M270749DW-902H1 REPAIR
Leírás
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Anyagszám M270749DW-902H1 REPAIR
BDI anyagszám 21941804
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Pontossági Osztály:
Standard
Alapszám:
M270749DW
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Perem külső átmérője - milliméter:
649,199
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Perem külső átmérője - hüvelyk:
25,559
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656255
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
558,8
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
654876
Összeszerelendő alkotórészek:
EE542220 (2) | 542291CD (1) | X2S-542220 (1)
Alapszám:
EE542220
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Magasság - milliméter:
44,45
1. furat - hüvelyk:
20,75
2. furat - milliméter:
527,05
Magasság - hüvelyk:
1,75
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Egyéb jellemzők:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Polymer
23272YMBW33W45AW84
Leírás
TIMKEN 23272YMBW33W45AW84
Anyagszám 23272YMBW33W45AW84
BDI anyagszám 1318730
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing