23068KEJW507C08C6
Opis
TIMKEN 23068KEJW507C08C6
Nr. katalogowy 23068KEJW507C08C6
Nr kat. BDI 21966209
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,25
Średnica Zewn. Milimetry:
539,75
Otwór Metryczny:
393,7
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656643
Elementy Złożenia:
EE234154 (2) | 234213CD (1) | X3S-234154 (1)
Numer Podstawowy:
EE234154
Klasa Dokładności:
Standard
23068EJW25W509C08
Opis
TIMKEN 23068EJW25W509C08
Nr. katalogowy 23068EJW25W509C08
Nr kat. BDI 21966215
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Lubrication Hole On Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20,25
Średnica Zewn. Milimetry:
514,35
Otwór Metryczny:
355,6
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
Globalny Numer Części GPN:
655330
Elementy Złożenia:
NA231400 (2) | 232026D (1)
Numer Podstawowy:
NA231400
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20,25
Średnica Zewn. Milimetry:
514,35
Otwór Metryczny:
365,608
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup
Globalny Numer Części GPN:
661548
Elementy Złożenia:
NP468643 (1) | NP455898 (2) | K152649 (32) | K152650 (32) | K152651 (32)
Numer Podstawowy:
NP468643
Klasa Dokładności:
Standard