Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,35
Külső átmérő - milliméter:
59,69
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,381
Perem külső átmérője - milliméter:
64,516
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,336
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
60,477
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,2
Külső átmérő - milliméter:
55,88
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,381
Perem külső átmérője - milliméter:
64,516
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,336
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
60,477
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3
Külső átmérő - milliméter:
76,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
JA
Hornyok száma:
1