Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,054
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,944
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
509,372
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,521
Futófelület szélesség - milliméter:
95,072
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,743
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,405
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
291,06
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,459
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,405
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
291,06
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
179,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,063
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed