Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,044
Perem külső átmérője - milliméter:
455,422
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,874
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
432,918
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
08B-2
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,826
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,115
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
274,99
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50-2
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,533
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Carbon Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,894
Hézag átmérő - milliméter:
343,74
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,93
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,82
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
303,022
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,24
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
16,673
Hézag átmérő - milliméter:
412,49
Rögzítési mód:
Rough Bore