A 58447/5PK-2030
Leírás
A 58447/5PK-2030 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 5PK2030
BDI anyagszám 1482869
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
5 Bands
Szíjhézag:
3.56 MM
Szíjsorozat:
PK
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,701
Szíjszélesség - milliméter:
17,8
Elemi Szál Hossza - milliméter:
2030
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
79,921
Szíjtípus:
Poly-V
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Szíj külső hossza - milliméter:
925
Szíjtípus:
V-Belt Cogged
Szíj külső hossza - hüvelyk:
36,417
Szíjsorozat:
XPA
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,5
16GS-20FLH45M
Leírás
PH GS1620FLH45M ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7347-05156-5
BDI anyagszám 1097144
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Külső átmérő - milliméter:
110
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
1610
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,378
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,333
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
35,01
Rögzítési mód:
Rough Bore