cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.46 - 0.6 Cv Factor | Standard | Light and Surge Voltage Suppressor | Locking Manual Override | Dust Protected
Długość Całkowita - Cale:
4,472
Napięcie:
100/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/8" RC
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.17/0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Exhaust Pilot | With Bracket | Lever Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,386
Napięcie:
100/50-60 VAC
VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Opis
SMC VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Nr. katalogowy VSR8-6-FG-S-1ZA03T
Nr kat. BDI 19385717
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Side Ported | Pilot Exhaust Through Footprint | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,102
Napięcie:
100/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/4" G
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Diaphragm Poppet | DIN Terminal with Connector | With Indicator Light | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,37
Napięcie:
100/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Grommet | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,969
Napięcie:
100/50-60 VAC