Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Külső átmérő - milliméter:
110
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
1610
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,378
Perem külső átmérője - milliméter:
38
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,333
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
35,01
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,629
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,584
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
41,38
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,88
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,856
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,526
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,445
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
191,15
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25