https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTRSBLKXX-R105803000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneE55ODVPRE0wTlRFMU16TXpNVFV3TDBsT1JGTlVVbE5DVEV0WVdGOVNNVEExT0RBek1EQXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1NzhkY2I0YzBiYjA5NmYzMWViNzNlZDU3NjQ5M2RiMjVhNWRjZjVhZTY3ZTcyOGUxMzRkNjg0MDlmNjU3YzM
1483732
支撑块
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R105803000
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R105803000
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 67MM Overall Length; 30MM Overall Width; 60MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 49MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
制造商部件号
R105803000
BDI部件号
1483732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/R105803000/p/1483732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
L00280
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M10 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.48502
详细描述
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 67MM Overall Length; 30MM Overall Width; 60MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 49MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
轴安装孔间
1.929英寸 | 49毫米
总高
2.362 英寸 | 60 毫米
安装孔直
0.331英寸 | 8.4毫米
底座到轴心
1.339 英寸 | 34毫米