8221G001DC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8221G001DC48/DCD
Nr. katalogowy 8221G001DC48/DCD
Nr kat. BDI 27169732
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 CV Factor | 9/16 Inch Orifice Size | Water Fluid | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
2,71
Napięcie:
48 VDC
8320G198DC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G198DC48/DCD
Nr. katalogowy 8320G198DC48/DCD
Nr kat. BDI 27137385
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.35 Cv Factor | 11/64" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Lead Length 457 MM
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC
8221G011DC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8221G011DC48/DCD
Nr. katalogowy 8221G011DC48/DCD
Nr kat. BDI 27175171
cechy
Rodzaj portu:
1-1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
24 CV Factor | 1 1/4 Inch Orifice Size | Water Fluid | 18 Inch Lead
Długość Całkowita - Cale:
4,38
Napięcie:
48 VDC
8320G231MSDC48/DCD
Opis
ASCO VALVE 8320G231MSDC48/DCD
Nr. katalogowy 8320G231MSDC48/DCD
Nr kat. BDI 27203523
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light oil - Water Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature -40 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,125
Napięcie:
48 VDC