DT142-010-0-RM142-88
Opis
BOSTON GEAR DT142-010-0-RM142-88
Nr. katalogowy DT142-010-0-RM142-88
Nr kat. BDI 847957
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,123
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
25,73
Szerokość Całkowita - Cale:
18,19
DT060-010-0-RM060-17
Opis
BOSTON GEAR DT060-010-0-RM060-17
Nr. katalogowy DT060-010-0-RM060-17
Nr kat. BDI 847881
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,291
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,32
Szerokość Całkowita - Cale:
9,81
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338533
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81