215 25/1 A WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 215 25/1 A WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 215 25/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 22314221
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
185 10/1 A WR 56C .938
Opis
HUB CITY 185 10/1 A WR 56C .938
Nr. katalogowy 185 10/1 A WR 56C .938
Nr kat. BDI 21497777
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
265 10/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 265 10/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 265 10/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 21497879
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
263 15/1 L WR 1.000
Opis
HUB CITY 263 15/1 L WR 1.000
Nr. katalogowy 263 15/1 L WR 1.000
Nr kat. BDI 21573166
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
116,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted