QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
Opis
BOSTON GEAR QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
Nr. katalogowy QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
Nr kat. BDI 21503844
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,06
Inne Funkcje:
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,76
QC726-10-KZT-B7-G1-TG
Opis
BOSTON GEAR QC726-10-KZT-B7-G1-TG
Nr. katalogowy QC726-10-KZT-B7-G1-TG
Nr kat. BDI 21504277
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,08
QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
Opis
BOSTON GEAR QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
Nr. katalogowy QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
Nr kat. BDI 21504378
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,07