cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,49
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
58,674
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
347146
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346237
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,09
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295606
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,02
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,79
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
346065
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92