W30-VAH6-X46CR13 938MM
Opis
W30VAH6x938x46CR13 WAŁEK
Nr. katalogowy W30-VAH6-X46CR13 938MM
Nr kat. BDI 15064397
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
36,929
W15-H6/1000
Opis
W15 H6 L=1000MM PRĘT STAL ; PROWADNICA LINIOWA
Nr. katalogowy W15-H6/1000
Nr kat. BDI 15063794
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Random
cechy
Rozmiar:
51 MM L X 31.6 MM W X 15 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Plastic
Nazwa Produktu:
Wiper
Typ Produktu:
Cap
LLTHR 15 1000 P3/E=0
Opis
LLTHR 15 1000 P3/E=0 PROWADNICA
Nr. katalogowy LLTHR 15 1000 P3/E=0
Nr kat. BDI 21920374
cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Wysokość - Cale:
0,551
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
1000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Medium Precision
Długość - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail