cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,709
Średnica Sworznia - Milimetry:
18
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
238174
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,315
Średnica Sworznia - Milimetry:
8
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
19
Średnica Rolki - Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
Not Applicable
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
26
Średnica Rolki - Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating