cechy
Wysokość - Milimetry:
27
Otwór 1 - Cale:
2,51
Otwór 2 - Milimetry:
63,754
Wysokość - Cale:
1,063
Otwór 2 - Cale:
2,51
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,375
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
55,88
Otwór 1 - Cale:
4,4
Otwór 2 - Milimetry:
111,76
Wysokość - Cale:
2,2
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,8
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
26,187
Otwór 1 - Cale:
2,01
Otwór 2 - Milimetry:
51,054
Wysokość - Cale:
1,031
Otwór 2 - Cale:
2,01
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,672
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
336,55
Otwór 1 - Cale:
5,5
Wysokość - Cale:
13,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,25
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
cechy
Wysokość - Milimetry:
26,975
Otwór 1 - Cale:
2,01
Otwór 2 - Milimetry:
51,054
Wysokość - Cale:
1,062
Otwór 2 - Cale:
2,01
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,672
Inne Funkcje:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No