cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
15
Inne Funkcje:
Deep Groove | NBR Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Stainless Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
3210 ATN9
Opis
3210 ATN9 ŁOŻYSKO ; Angular contact radial Ball bearing
Nr. katalogowy 3210 ATN9
Nr kat. BDI 1420390
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,375
Długość - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Globalny Numer Części GPN:
0
Długość - Cale:
3
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Thermoplastic