cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1
Rozmiar Łańcucha:
80
Średnica Podziałowa - Cale:
10,838
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,392
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
9865
Średnica Podziałowa - Milimetry:
275,28
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Średnica Podziałowa - Cale:
5,419
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,696
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing
Globalny Numer Części GPN:
9777
Średnica Podziałowa - Milimetry:
137,64
Sposób Montażu:
Bushed
YSBS10F34RH-20X1 3/16
Opis
BROWNING YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr. katalogowy YSBS10F34RH-20X1 3/16
Nr kat. BDI 321124
cechy
Styl Przekładni:
Spiral Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Hardened Overall | 2:1 Ratio | With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,36
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
97,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
97,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Bushed