cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
296,672
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,958
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,993
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,669
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
16
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
288
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
78
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,071
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globalny Numer Części GPN:
577311
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,664
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,965
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,51
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,65
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed