ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
Nr. katalogowy ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 476194
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
12,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,34
ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
Opis
HUB CITY ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
Nr. katalogowy ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
Nr kat. BDI 476182
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
12,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,48
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,28
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
12,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,06
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84