RM3C-2.964-210TC-210TC
Opis
HUB CITY RM3C-2.964-210TC-210TC
Nr. katalogowy RM3C-2.964-210TC-210TC
Nr kat. BDI 482434
cechy
Rama Montażowa:
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,57
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,719
Szerokość Całkowita - Cale:
8,188
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
12,25
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
12,25
RM3Q-2.964-180TC-250TC
Opis
HUB CITY RM3Q-2.964-180TC-250TC
Nr. katalogowy RM3Q-2.964-180TC-250TC
Nr kat. BDI 482402
cechy
Rama Montażowa:
Input 182TC/184TC | Output 254TC/256TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,51