HERA55ES 43.97 182TC 1.500
Opis
HUB CITY HERA55ES 43.97 182TC 1.500
Nr. katalogowy HERA55ES 43.97 182TC 1.500
Nr kat. BDI 473786
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
93,472
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,68
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,668
AL635 45/1 A 143TC 1.125
Opis
HUB CITY AL635 45/1 A 143TC 1.125
Nr. katalogowy AL635 45/1 A 143TC 1.125
Nr kat. BDI 476028
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,48
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,19
AL632 45/1 A 1.125
Opis
HUB CITY AL632 45/1 A 1.125
Nr. katalogowy AL632 45/1 A 1.125
Nr kat. BDI 475953
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,48
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,54
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,14
Szerokość Całkowita - Cale:
8,74
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49