ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI 15069473
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
47
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,937
Szerokość Całkowita - Cale:
7,559
ODG634 ZB45/300 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG634 ZB45/300 50HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG634 ZB45 /300 50HZ TERM.BOX.=E
Nr kat. BDI 15078283
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,89
Szerokość Całkowita - Cale:
6,24
ODG634 ZBF48/300 50Hz T.BOX=E
Opis
ODG634 ZBF48/300 50HZ T.BOX=E
Nr. katalogowy ODG634 ZBF48/300 50Hz T.BOX=E
Nr kat. BDI 15069298
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
9,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,937
Szerokość Całkowita - Cale:
7,559
ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G
Opis
ODG634 ZB45/35 50HZ T.BOX.=G ; MOTOREDUKTOR
Nr. katalogowy ODG634 ZB45/35 50Hz T.BOX.=G
Nr kat. BDI 20080329
cechy
Rama Montażowa:
OG6
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
80
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box G
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,89
Szerokość Całkowita - Cale:
6,24
HXT525CT CTV TPR BU REDCR
Opis
DODGE HXT525CT CTV TPR BU REDCR
Nr. katalogowy HXT525CT CTV TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 271215
cechy
Rama Montażowa:
B30
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
144,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,88