cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,174
Napięcie:
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
cechy
Rodzaj portu:
2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
43 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,721
Napięcie:
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
8210P088E100-240
Opis
ASCO VALVE 8210P088E100-240
Nr. katalogowy 8210P088E100-240
Nr kat. BDI 20692662
cechy
Rodzaj portu:
3/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
4.5 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,175
Napięcie:
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
8344P072AC100-240
Opis
ASCO VALVE 8344P072AC100-240
Nr. katalogowy 8344P072AC100-240
Nr kat. BDI 20697806
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.4/2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,05
Napięcie:
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC
EE8210P100100-240
Opis
ASCO VALVE EE8210P100100-240
Nr. katalogowy EE8210P100100-240
Nr kat. BDI 20699792
cechy
Rodzaj portu:
2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
43 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class I | Division 2 General Purpose | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
5,721
Napięcie:
100 To 240/50-60 VAC | 100 To 240 VDC