cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość Całkowita - Cale:
4,961
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Szerokość Całkowita - Cale:
1,701
HT8353G053AC120/60 110/50
Opis
ASCO VALVE HT8353G053AC120/60 110/50
Nr. katalogowy HT8353G053AC120/60 110/50
Nr kat. BDI 20706232
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
20 Cv Factor | 1-1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Integral Pilot | High Temperature
Długość Całkowita - Cale:
5,88
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
SC8320G013AC120/60 110/50
Opis
ASCO VALVE SC8320G013AC120/60 110/50
Nr. katalogowy SC8320G013AC120/60 110/50
Nr kat. BDI 20712390
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light Oil - Water Fluid | Normally Closed | Class F | High Temperature | DIN Connection | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,09
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT | 1" Solvent Bond
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Pilot
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Water Fluid | DIN Coil Without Connector
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC
Szerokość Całkowita - Cale:
3,2
HB8320G224AC120/60 110/50
Opis
ASCO VALVE HB8320G224AC120/60 110/50
Nr. katalogowy HB8320G224AC120/60 110/50
Nr kat. BDI 20705446
cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.09 Cv Factor | 1/16" Orifice Size | Air - Light Oil - Water | Normally Closed | Ambient Temperature -40 To 52 Deg C
Długość Całkowita - Cale:
3,03
Napięcie:
110/50 VAC | 120/60 VAC