cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Solenoid Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.7 Cv Factor | Air Fluid | 26 SCFM
Długość Całkowita - Cale:
6,64
Napięcie:
120/50-60 VAC
SC8551A001MMSAC120/50-60
Opis
ASCO VALVE SC8551A001MMSAC120/50-60
Nr. katalogowy SC8551A001MMSAC120/50-60
Nr kat. BDI 18178740
cechy
Rodzaj portu:
Inlet 1/4" FNPT | Exhaust 1/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Spool | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.86 CV Factor | 1/4 Inch Orifice Size | Air Fluid | Class F | High Temperature | DIN Connection | Metering Device | screw Type Manual Operator
Długość Całkowita - Cale:
5,967
Napięcie:
120/50-60 VAC
EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
Opis
SMC EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
Nr. katalogowy EVS7-8-FG-S-9ZM0-X57(AC120V)
Nr kat. BDI 18586863
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.4/3 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
6,87
Napięcie:
120/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Solenoid Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2.8 Cv Factor | Numerous Style | High Flow | Fast Response
Długość Całkowita - Cale:
5,25
Napięcie:
120/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Solenoid Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.65 Cv Factor | Air Fluid | 61 SCFM
Długość Całkowita - Cale:
7,77
Napięcie:
120/50-60 VAC