cechy
Rodzaj portu:
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.77/0.76 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,398
Napięcie:
220/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.2 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Without Connector | Class B | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,15
Napięcie:
220/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/2" RC
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
6.2 - 5.8 Cv Factor | Body Ported | Body Size 1/2" | Internal Pilot | DIN Terminal
Długość Całkowita - Cale:
3,441
Napięcie:
220/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,913
Napięcie:
220/50-60 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,417
Napięcie:
220/50-60 VAC