00218ET3E145TC-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3E-S-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhqWkM4eE1EYzJPVEE0TWpFeU1qSTNNQzlKVGtSWFJVZE5UMVJQVWxoZlJWUXpSVjlUWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzdhMDIyMDU2NGVkOTk0YWIxYTI1ODQwZjUzYWU3NGRmOTBlNTI3MGZiYjRkYTdkMDQ5NDc2NmY2OGJjZjRi
21464351 交流电机 

WEG WEG

00218ET3E145TC-S

描述

WEG 00218ET3E145TC-S

AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.976" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

00218ET3E145TC-S

BDI部件号
21464351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909522800750
重量 / Kilogram
21.634
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
143/5TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
43.5
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.976" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.976 英寸 | 355 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新