21978770
输送机托辊总成
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C4-20TI-48
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C4-20TI-48
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C4-20TI-48
BDI部件号
21978770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C4-20TI-48/p/21978770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950821610
重量 / Kilogram
45.351
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Equal Impact Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚轮宽
17.63英寸 | 447.802毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米
全长
59.5 英寸 | 1511.3 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
滚筒跨长
52.31 英寸 | 1328.674 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1447.8毫米
滚筒轴向安装间
5.5英寸 | 139.7毫米
总高
14.75 英寸 | 374.65 毫米