https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R02-R-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNVppOHhNREk0TnpJeU16azVOalEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREpmVWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgzMTY5ZGVkYjUzZmJhODI5NzAyMDM1YjU1MWNlYjQzYzBlZDg0YjY1MjYwYjJmNzQzYTY5NWU5ZTlhYzM2NzI
SKF
SKF
R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL
SKF SKF
描述
SKF R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL
105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
制造商部件号
R02-R 105X130X12 ECORUBBER-2/STEEL
BDI部件号
15009416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R02-R-105X130X12-ECORUBBER-2-STEEL/p/15009416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R02-R
凸缘材料
Ecorubber-2
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R02-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
105MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.134 英寸 | 105 毫米
安装
5.118英寸 | 130毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米