18140640
输送机托辊总成
REXNORD
REXNORD
42-C6202
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 42-C6202
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
42-C6202
BDI部件号
18140640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/42-C6202/p/18140640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210673840
重量 / Kilogram
43.998
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
42-GC6202-01
制造商内部编号
10511459
重量/磅
85
详细描述
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚轮宽
15英寸 | 381毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1,295.4毫米
总高
14.563 英寸 | 369.9 毫米
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
全长
53 英寸 | 1,346.2 毫米
带宽
42 英寸 | 1,066.8 毫米
中心
9.5英寸 | 241.3毫米
滚筒跨长
43.438 英寸 | 1,103.325 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米