https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-R-052-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoaFppOHhNREl3T0Rjek1EYzNOVFU0TWk5SlRrUlNSVmhCVTFOWldGaGZTVVJNVWw5RFRsWlNYMUpmTURVeVgxTlVURjlEWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxiNWM1MDcwMmM4MDk0ZTAzZTMzNGZhMzIxYzJmNWIzYjNiYTA4MjMzMWRiOTc5MGYyNDRmOGE0YTE1YjA2ZGNl
18141082
输送机托辊总成
REXNORD
REXNORD
60-GD5052-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60-GD5052-01
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
60-GD5052-01
BDI部件号
18141082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/60-GD5052-01/p/18141082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210726980
重量 / Kilogram
83.915
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Training
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
60-GD5052-01
制造商内部编号
6472698
重量/磅
185
详细描述
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
全长
71.5 英寸 | 1,816.1 毫米
总高
13.125 英寸 | 333.375 毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1,752.6毫米
滚轮宽
63英寸 | 1,600.2毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
带宽
60 英寸 | 1,524 毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米