https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-SR-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE1ESXdPRGN6TURnd09ETTFNQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxTlNYMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTc0NmEwNmM2ZDc3MjNhNjAyNjZkNzY0YTViMzQ3ZGNlYjAxZmNkZmY3MjU2MTUzNmQ0YzVkOGY1NTdlMmNh
18141617
输送机托辊总成
REXNORD
REXNORD
72-GD6042-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 72-GD6042-01
72" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
72-GD6042-01
BDI部件号
18141617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/72-GD6042-01/p/18141617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699311532
重量 / Kilogram
36.32
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Spiral Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
72-GD6042-01
制造商内部编号
0131153
重量/磅
80
详细描述
72" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚轮宽
75英寸 | 1,905毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
带宽
72 英寸 | 1,828.8 毫米
总高
7.25 英寸 | 184.15 毫米
全长
83 英寸 | 2,108.2 毫米
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米
中心
7.25英寸 | 184.15毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2,057.4毫米