P90-8M-20-SDS HTD
Popis
DODGE P90-8M-20-SDS HTD
Katalógové číslo výrobcu P90-8M-20-SDS HTD
BDI # 254566
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
20
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,96
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
21
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,96
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
12
P90-8M-85-3020 HT250
Popis
DODGE P90-8M-85-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P90-8M-85-3020 HT250
BDI # 255564
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
P90-8M-30-SK HTD
Popis
DODGE P90-8M-30-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P90-8M-30-SK HTD
BDI # 254583
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
30