TA5215H15 TPR BU REDCR
Popis
DODGE TA5215H15 TPR BU REDCR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H15 TPR BU REDCR
BDI # 295873
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
50HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,78
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
178,054
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,01
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,7
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
234,696
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,24
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Barrier Seal
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
20,08
TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT415CT CTV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 271072
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
121,666
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,79
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,42
TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Popis
DODGE TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
Katalógové číslo výrobcu TXT115AT ATV TAPER BUSHED REDCR
BDI # 270660
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
80,772
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
3,18
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,09