FWC752-1200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWC752-1200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWC752-1200E-B5-G
BDI # 171856
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
130,302
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
5,13
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,31
QCWA738-1200E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA738-1200E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA738-1200E-B5-G
BDI # 179791
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
95,25
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339008
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,08
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
66,802
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339231
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,09
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339214
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,72
QCWA713-1200-B4-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA713-1200-B4-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA713-1200-B4-G
BDI # 179720
Vlastnosti
Uchytávací rám:
42CZ
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
33,782
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338938
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,04