Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
350
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
23,876
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
343432
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,031
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
175
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343162
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,94
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1346,2
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,375
Celková šírka - palce:
10,5
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
38,1
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344168
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,675
RF732-50F-B5-J
Popis
BOSTON GEAR RF732-50F-B5-J
Katalógové číslo výrobcu RF732-50F-B5-J
BDI # 172544
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344927
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,88