Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
10
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
256,489
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
132
Vnútorný priemer 1 - palce:
10,236
Výška – palce:
5,197
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Machined Bronze
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
55
Vnútorný priemer 1 - palce:
10,236
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
260
Výška – palce:
2,165
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,157
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
10
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
256,489
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
18
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 17.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze
Vlastnosti
Výška – milimetre:
30
Vnútorný priemer 1 - palce:
10,236
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
260
Výška – palce:
1,181
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,457
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel