RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
Popis
DODGE RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR 80HCB 3-1/16IN
BDI # 20492801
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Ductile Iron
Vonkajší priemer - palce:
11,25
Dĺžka cez dieru – milimetre:
123,698
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Interference Shaft Fit | 2 Set Screws
Priemer náboju – milimetre:
241,046
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
39503In-Lbs
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
180,975
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
10
Vonkajší priemer – milimetre:
254
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
5402In-Lbs
Šírka – palce:
7,125
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,91
Dĺžka cez dieru – milimetre:
177,8
Dĺžka cez dieru – palce:
7
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Special Duty
Štýl hlavice:
Cartridge Unit
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Točivý element:
Tapered Roller Bearing
Expanzia / Neexpanzia:
Non-Expansion
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,25
Vonkajší priemer – milimetre:
311,15
Vnútorný priemer – milimetre:
36,525
Vnútorný priemer - palce:
1,438
Ostatné vlastnosti:
Arm Style
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
3L | 4L | A
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14
Vonkajší priemer – milimetre:
355,6
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Web Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
4040
Počet drážok:
4