7321GBN88N00N0D100C2
Popis
PARKER 7321GBN88N00N0D100C2
Katalógové číslo výrobcu 7321GBN88N00N0D100C2
BDI # 21555762
Vlastnosti
Typ otvoru:
1-1/2" NPT
Počet otvorov/ciest:
2 Port | 2 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Médium:
Hydraulic | Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Normally Closed
Napätie:
24 VDC
Celková šírka - palce:
5,51
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 way
Typ ventilu:
Spool | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Detent | Solenoid Return
Médium:
Hydraulic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Metric
Celková dĺžka - palce:
9,228
Napätie:
24 VDC
Celková šírka - palce:
1,811
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Air Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
1/2" NPT Conduit | 72" Leads
Celková dĺžka - palce:
5,78
Napätie:
24 VDC
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" NPT
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Flow Control | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Celková dĺžka - palce:
7,51
Napätie:
24 VDC
Celková šírka - palce:
1,18