VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
Popis
SMC VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
Katalógové číslo výrobcu VS7-8-FHG-D-9MZ(AC120V)
BDI # 18602982
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | With Direct Manual Override | In/Closed Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
9,665
Napätie:
120 VAC
Vlastnosti
Typ otvoru:
3/4" RC
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
5.1/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Conduit Terminal with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Celková dĺžka - palce:
3,228
Napätie:
120 VAC
VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
Popis
SMC VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
Katalógové číslo výrobcu VS7-6-FIG-D-9NM(AC120V)
BDI # 19385663
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
3 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | With Direct Manual Override | With Indicator Light | In/Pressure Center/Out Position
Celková dĺžka - palce:
7,441
Napätie:
120 VAC
VT315-029D(AC120V)
Popis
SMC VT315-029D(AC120V)
Katalógové číslo výrobcu VT315-029D(AC120V)
BDI # 18603260
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/4" RC
Počet otvorov/ciest:
3 Port | 3 Way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
0.39 - 0.45 - 0.49 - 0.45 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Celková dĺžka - palce:
3,591
Napätie:
120 VAC
VQ5100-9E(AC120V)
Popis
SMC VQ5100-9E(AC120V)
Katalógové číslo výrobcu VQ5100-9E(AC120V)
BDI # 17877226
Vlastnosti
Typ otvoru:
Not Available
Počet otvorov/ciest:
5 Port | 4 Way
Typ ventilu:
Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
2.9 - 3.4 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Celková dĺžka - palce:
7,047
Napätie:
120 VAC