Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,557
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,527
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
64,948
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,261
Perem külső átmérője - milliméter:
114,808
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,216
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
108,229
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
17,043
Perem külső átmérője - milliméter:
454,812
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,873
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
432,892
Rögzítési mód:
Bushed