Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,432
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
42,062
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,402
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Priemer stúpania – milimetre:
36,373
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,432
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,402
Šírka tváre – milimetre:
19,609
Šírka tváre - palce:
0,772
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Priemer stúpania – milimetre:
36,373
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
12,7
Štýl remeňa:
L
21ST5/12-2 NR. 21ST512
Popis
SATI 21ST5/12-2 NR. 21ST512
Katalógové číslo výrobcu 21ST5/12-2 NR. 21ST512
BDI # 1404142
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,752
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,703
Šírka tváre – milimetre:
15
Šírka tváre - palce:
0,591
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
19,1
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,432
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,402
Šírka tváre – milimetre:
19,609
Šírka tváre - palce:
0,772
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Priemer stúpania – milimetre:
36,373
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
12,7
Štýl remeňa:
L
16T2.5/12-2 NR. 16T2012
Popis
SATI 16T2.5/12-2 NR. 16T2012
Katalógové číslo výrobcu 16T2.5/12-2 NR. 16T2012
BDI # 1404094
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,378
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,354
Šírka tváre – milimetre:
9
Šírka tváre - palce:
0,354
Rozteč remeňa:
2.5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
9,6
Uchytávacia metóda:
Rough Bore