cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Długość - Milimetry:
60
Inne Funkcje:
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Długość - Cale:
2,362
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
80
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
86
Inne Funkcje:
M12 Bolt
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Open
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
68
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
158
Rodzaj tulei liniowej:
Ball
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Quad
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
40
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
123
Inne Funkcje:
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Quad
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Środek śruby na przestrzeni wału - milimetry:
56
Środek śruby na przestrzeni wału - cale:
2,205
Od podstawy do środka wału – milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
M12 Bolt
Typ Obudowy:
2 Bolt Support Block
Długość Całkowita - Cale:
3,071
Od Podstawy do Osi Wału:
1,378
Szerokość Całkowita - Cale:
1,496