VQC2101N-51
Opis
VQC2101N-51 ZAWÓR ; E/P 5/2 MONOSTAB.24VDC,DO PŁYT OKABL,COM
Nr. katalogowy VQC2101N-51
Nr kat. BDI 15043593
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.55 - 0.8 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Długość Całkowita - Cale:
4,488
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.49 - 0.8 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Długość Całkowita - Cale:
4,606
Napięcie:
24 VDC
cechy
Rodzaj portu:
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Diaphragm | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
5.5 Cv Factor | DIN Terminal With Surge Voltage Suppressor
Długość Całkowita - Cale:
2,756
Napięcie:
24 VDC
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L NR. 539158
Opis
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L NR. 539158 ; ZAWÓR
Nr. katalogowy VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L NR. 539158
Nr kat. BDI 17033867
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Sub Base Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Plug In Valve Terminal | Integrated LED | ISO Size 02
Długość Całkowita - Cale:
5,075
Napięcie:
24 VDC
8210G093DC24/DCD
Opis
ASCO VALVE 8210G093DC24/DCD
Nr. katalogowy 8210G093DC24/DCD
Nr kat. BDI 20692044
cechy
Rodzaj portu:
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Water Fluid | 18" Lead
Długość Całkowita - Cale:
3,515
Napięcie:
24 VDC